Digitalt højdemåle- og ridseapparat 1000 mm

Art.-nr.: 445152 1000
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 554,27 DKK /stk.
  • 1.005,74 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Ridsehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface; Digimatic-interface

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Ridsehøjde 1.000 mm
Aflæsning 0,005 mm
Fejlgrænse 0,07 mm
Interface Digimatic-interface; Digimatic-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteriets levetid ca. 3.500 h
Måleværktøj digital
Fodflade, længde 250 mm
Fodflade, bredde 150 mm
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445152 1000
EAN/GTIN 4946368583341
Producentnummer 192-615-10

Betegnelse

Udførelse:

Direkte aflæsning via tydeligt stort digitaldisplay. Batteridrift med meget lavt strømforbrug.
Holdeværdiknap
− ved at trykke på knappen fastholdes målingen. Alle vigtige dele er hærdede. Stor stabilitet takket være to parallelt stående hærdede målesøjler med indfræsede tandflader på indersiden (str. 1000 med 3 målesøjler).
2 preset-værdier gør det muligt at gemme referenceværdier (f.eks. granitplade og emne).
Ridsenål, HM-bestykket. Kraftig fod med hærdet og finslebet standflade. På bagsiden af displayenheden sidder der et håndtag til hurtigindstilling og et riflet hjul til finindstilling.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. 1 afdækningshætte, 1 HM-ridsenål nr. 443510.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 445180 til måleure og vippeindikatorer, centrerlære nr. 445250, vinkelmåler nr. 453500, holder nr. 453520 og datakabel nr. 497080.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven