Roterende hyldestige til dobbelt reol 6 trin

Art.-nr.: 44506
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Reolstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44506
EAN/GTIN 4031405445062
Producentnummer 044506

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinvis trappestige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Til racks med dobbeltrække med gangbredder op til 1.60 m (svingninger op til 20 mm kompenseres af drevet)
  • Glat hovedophæng for nem bevægelse af stigen
  • Selvlåsende fjederruller Ø 80 mm i den nederste ende.
  • Skridsikre ledersko
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 400 mm (uden ruller)
  • Lederbredde med ruller: 580 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Hyldestiger fremstilles i de angivne standardlængder og individuelt til måling. Til dette formål bedes du angive den nøjagtige lodrette monteringshøjde i hvert enkelt tilfælde - prisen vil blive opkrævet for den næste højere stige samt et ændringsgebyr på 55.00 Euro RRRP uden moms. Specialfremstillede rackstiger er udelukket fra bytning

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3440 mm
  • Indirekte omkostninger: 990 mm
  • Udvendig bredde: 400 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 1780 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Rullediameter: 80 mm
  • Lodret monteringshøjde: 2590 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 6 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Trinbredde: 350 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven