Indvendig sko, elektrisk ledende, til stiger bygget op til 2004 73x25 mm

Art.-nr.: 19195
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stigesko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19195
EAN/GTIN 4031405191952
Producentnummer 019195
L-nummer L90110 574

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 4 stykker
  • Til stiger op til år 2004
  • Til trinstiger i aluminium

Egenskab:

  • Bredde: 28 mm
  • Højde: 52 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde: 76 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven