Indvendig sko til stiger bygget op til 2004 73x25 mm

Art.-nr.: 19191
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stigesko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19191
EAN/GTIN 4031405191914
Producentnummer 019191
L-nummer L90110 913
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til trin- og trinstiger i aluminium op til år 2004
  • Også egnet til bestillingsnr. 050094-050096, 030408

Egenskab:

  • Bredde: 28 mm
  • Højde: 53 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde: 76 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven