TPG M-6X1.0-S HEST HSS-maskingevind til metrisk ISO-grovgevind DIN 13 til stål.

Art.-nr.: 4445150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445150
EAN/GTIN 7291075010411
Producentnummer 4445150
L-nummer L24190 224

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindværktøj med skrælsnit, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M6, gevindstigning (TP) 1 mm, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 4,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 17 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M6
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1 mm
  • Effektiv længde (LU) 30 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven