TPH M-2.5X0.45-W HS HSS-håndgevindskærer til metrisk ISO-grovgevind DIN 13

Art.-nr.: 4445004
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HSS TAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445004
    EAN/GTIN 7291075011173
    Producentnummer 4445004
    L-nummer L24190 34

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tap-sæt, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M2,5, gevindstigning (TP) 0,45 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Samlet længde (OAL) 40 mm
    • Standard din 352
    • Længde på gevinddelen (THL) 9 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M2.5
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 0,45 mm

    Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven