TPH M-11X1.5-W HS HSS-håndgevindskærer til metrisk ISO-grovgevind DIN 13

Art.-nr.: 4445017
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HSS TAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445017
    EAN/GTIN 7291075011302
    Producentnummer 4445017
    L-nummer L24190 66

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tap-sæt, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M11, gevindstigning (TP) 1,5 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Samlet længde (OAL) 70 mm
    • Standard din 352
    • Længde på gevinddelen (THL) 22 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M11
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

    Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven