Koncentricitets-apparat med slebet måleflade uden måleur 75 mm

Art.-nr.: 443000 75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spidshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pinoldokkernes side- og højdelighed ±0,01 mm
Spidshøjde 75 mm
Sprøjtebredde maksimal 350 mm
Pinol-⌀ 16 mm
Søjle-⌀ 16 mm
Søjlehøjde 150 mm
Tværarm-⌀ 16 mm
Tværarmens længde 60 mm
Hel højde uden målestativ 150 mm
T-notbredde H7 10 mm
Grundpladens længde 500 mm
Grundpladens bredde 110 mm
maksimal belastning pr. par 10 kg
Vægt 12 kg
Produkttype Koncentricitets- og planløbsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 443000 75
EAN/GTIN 4030234000176

Betegnelse

Udførelse:

Målestativ:
Med finindstilling og holderboring 8 H7. Tværarmen kan justeres frit i højden og til alle sider.
Pinoldokke:
Kan forskydes. Venstre pinoldok med fast spids, højre pinoldok med bevægelig spids.
Målebænk:
Nøjagtigt slebet, med 2 T-noter. Til opspænding af pinoldok og målestativ (tolerance H7).
Planhed iht. DIN 876/1.

Anvendelse:

Til måling af rund- og planpræcision samt tilsammenligningskontrol af parallelitet og diameter.

Leveringsomfang:

Målebænk, målestativ
Pinoldokkerne er foroven forsynet med 90°-prismer til fastholdelse af ucentrerede eller ekstra lange emner (maks. emne-⌀ 20 mm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven