Koncentricitets-apparat med slebet måleflade uden måleur 100 mm

Art.-nr.: 443000 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Spidshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pinoldokkernes side- og højdelighed ±0,01 mm
Spidshøjde 100 mm
Sprøjtebredde maksimal 450 mm
Pinol-⌀ 22 mm
Søjle-⌀ 22 mm
Søjlehøjde 200 mm
Tværarm-⌀ 16 mm
Tværarmens længde 125 mm
Hel højde uden målestativ 200 mm
T-notbredde H7 12 mm
Grundpladens længde 700 mm
Grundpladens bredde 180 mm
maksimal belastning pr. par 20 kg
Vægt 35 kg
Produkttype Koncentricitets- og planløbsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 443000 100
EAN/GTIN 4030234000183

Betegnelse

Udførelse:

Målestativ:
Med finindstilling og holderboring 8 H7. Tværarmen kan justeres frit i højden og til alle sider.
Pinoldokke:
Kan forskydes. Venstre pinoldok med fast spids, højre pinoldok med bevægelig spids.
Målebænk:
Nøjagtigt slebet, med 2 T-noter. Til opspænding af pinoldok og målestativ (tolerance H7).
Planhed iht. DIN 876/1.

Anvendelse:

Til måling af rund- og planpræcision samt tilsammenligningskontrol af parallelitet og diameter.

Leveringsomfang:

Målebænk, målestativ
Pinoldokker uden prismer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven