{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Pinoldokkernes side- og højdelighed | ±0,01 mm | |
Spidshøjde | 50 mm | |
Sprøjtebredde maksimal | 200 mm | |
Pinol-⌀ | 16 mm | |
Søjle-⌀ | 16 mm | |
Søjlehøjde | 150 mm | |
Tværarm-⌀ | 16 mm | |
Tværarmens længde | 60 mm | |
Hel højde uden målestativ | 110 mm | |
T-notbredde H7 | 10 mm | |
Grundpladens længde | 350 mm | |
Grundpladens bredde | 100 mm | |
maksimal belastning pr. par | 10 kg | |
Vægt | 8 kg | |
Produkttype | Koncentricitets- og planløbsmåler |
Artikelnummer | 443000 50 | |
EAN/GTIN | 4030234000169 | |
Producent | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |