Magnet-målestativ med finindstilling 1

Art.-nr.: 441210 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tværarms-⌀ D1 14 mm
    Tværarm, længde, L1 160 mm
    Søjle-⌀ D2 16 mm
    Søjlehøjde L2 220 mm
    Tilslutningsgevind M8 udvendigt gevind
    Magnetstyrke 1.000 N
    Magnetfod, længde 80 mm
    Magnetfod, bredde 50 mm
    Magnetfod, højde 55 mm
    Produkttype Målestativ

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 441210 1
    EAN/GTIN 4045197441102
    Producentnummer 441210 1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Magnetmålestativ med finindstilling. Stabilt stangsystem med tværarm kan indstilles vilkårligt. Magnetfod med prismatisk sål og drejekontakt. Måleursholder til indspændingsskafter ⌀ 6 mm og ⌀ 8 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven