{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tværarms-⌀ D1 | 14 mm | |
Tværarm, længde, L1 | 200 mm | |
Søjle-⌀ D2 | 20 mm | |
Søjlehøjde L2 | 350 mm | |
Tilslutningsgevind | M10 x 1,25 udvendigt gevind | |
Magnetstyrke | 1.300 N | |
Magnetfod, længde | 117 mm | |
Magnetfod, bredde | 50 mm | |
Magnetfod, højde | 55 mm | |
Produkttype | Målestativ |
Artikelnummer | 441210 2 | |
EAN/GTIN | 4045197441119 | |
Producentnummer | 441210 2 |