Målestativ med finindstilling på magnetfoden N0

Art.-nr.: 441195 N0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tværarms-⌀ D1 8 mm
    Tværarm, længde, L1 110 mm
    Søjle-⌀ D2 10 mm
    Søjlehøjde L2 120 mm
    Tilslutningsgevind M5 udvendigt gevind
    Magnetstyrke 320 N
    Magnetfod, længde 40 mm
    Magnetfod, bredde 30 mm
    Magnetfod, højde 35 mm
    Produkttype Målestativ

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 441195 N0
    EAN/GTIN 7290005397318

    Betegnelse

    Udførelse:

    3-punkts-klemning af målestængerne med meget korte klemmeafstande og høj betjeningskomfort. Selv med ringe håndkraft opnås en varig, stabil klemning.
    Massivt dimensionerede stænger giver stor systemstivhed. Vario-målerholder til skaft-⌀ 6mm, 8mm, 3/8”, vippeindikatorer med svalehaleføring og måleure med ringbagvæg.
    Med finindstilling på magnetfoden.Fordel ved justering af µm-vippeindikatorer, da stængerne ikke påvirkes af håndkraft.

    Specialtilbehør:

    Måleursholder nr. 440401.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven