{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tværarms-⌀ D1 | 12 mm | |
Tværarm, længde, L1 | 185 mm | |
Søjle-⌀ D2 | 14 mm | |
Søjlehøjde L2 | 203 mm | |
Tilslutningsgevind | M8 udvendigt gevind | |
Magnetstyrke | 800 N | |
Magnetfod, længde | 60 mm | |
Magnetfod, bredde | 50 mm | |
Magnetfod, højde | 55 mm | |
Produkttype | Målestativ |
Artikelnummer | 441195 N1 | |
EAN/GTIN | 7290005398902 |