Magnetmålestativ med finindstilling på magnetfoden 290

Art.-nr.: 441170 290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udladning 317 mm
    Længde, ledarm L1 133 mm
    Længde, ledarm L2 113 mm
    Tilslutningsgevind nederst M8
    Magnetstyrke 800 N
    Maks. belastning 8 kg
    Magnetfod, længde 60 mm
    Magnetfod, bredde 50 mm
    Magnetfod, højde 55 mm
    Produkttype Målestativ

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 441170 290
    EAN/GTIN 7290005397363

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejegreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering. Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.
    Standard-måleursholder til spændeskaft⌀ 8 mm og holdeprisme, magnetfod med finjustering.

    Udførelse - Billede:

    Finindstilling på magnetfod

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven