{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udladning | 282 mm | |
Længde, ledarm L1 | 110 mm | |
Længde, ledarm L2 | 101 mm | |
Tilslutningsgevind nederst | M8 | |
Magnetstyrke | 800 N | |
Maks. belastning | 4 kg | |
Magnetfod, længde | 60 mm | |
Magnetfod, bredde | 50 mm | |
Magnetfod, højde | 55 mm | |
Produkttype | Målestativ |
Artikelnummer | 441170 240 | |
EAN/GTIN | 7290005397431 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Magnetmålestativ med finindstilling på magnetfoden 240
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
1.229,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
543 styk på lager
987,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
1.011,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
1.297,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udladning | 282 mm | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
Magnetstyrke | 800 N | 800 N | 1.000 N | |
Længde, ledarm L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Længde, ledarm L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Magnetfod, bredde | 50 mm | 50 mm | ||
Produkttype | Målestativ | Målestativ | Målestativ | Målestativ |
Tilslutningsgevind nederst | M8 | M8 |