{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 2270 | |
Måleområde i hver retning | 0,4 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Svingeområde | 2×110 grader | |
Målekraft | 0,15 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436301 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 4059192013592 | |
Producentnummer | 4307200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vippeindikator følerarmslængde 14,5 mm 0,4/40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
749,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
744,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager
578,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Kabinet-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Måleområde i hver retning | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Målekugle-⌀ | 2 | 2 | 2 |
Svingeområde | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Produkttype | Vippeindikator | Vippeindikator | Vippeindikator |