Vippeindikator følerarmslængde 14,5 mm 0,4/40 mm

Art.-nr.: 436190 0,4/40
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 156,45 DKK /stk.
  • 195,93 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde pr. retning / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 2270
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 2270
Måleområde i hver retning 0,4 mm
Aflæsning 0,01 mm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×110 grader
Følearmslængde 14,5 mm
Målekraft 0,15 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 436190 0,4/40
EAN/GTIN 4045197422088
Producentnummer 436190 0,4/40

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
Med 1/100-aflæsning.
GARANT − målesystem med rubinlejer og målekugle i hårdmetal. Utrolig præcist flugtende følerarmslejring; antimagnetisk.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,01 − afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 13 µm, måleværdi-hystereseinterval 3 µm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vippeindikator følerarmslængde 14,5 mm  0,4/40 mm

Vippeindikator følerarmslængde 14,5 mm 0,4/40 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
744,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager
578,26  DKK
plus moms plus fragt
Aflæsning 0,01 0,01
Kabinet-⌀ 40 40
Måleområde i hver retning 0,4 0,4
Målekugle-⌀ 2 2
Svingeområde 2×110 2×110
Emballage Stabil boks Stabil boks
Produkttype Vippeindikator Vippeindikator

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven