• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Målestativ med led, Aktionsradius: 120mm

Art.-nr.: 359680 120
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager

Vælg variant og styktal

Aktionsradius (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aktionsradius 120 mm
Til måleure med skaft-⌀ 8 mm
Holderskaft-⌀ 8 mm
Længde, holdeskaft 40 mm
Samlet længde 128,5 mm
Vægt 0,35 kg
Farve sort
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 359680 120
EAN/GTIN 7290003243136

Betegnelse

Udførelse:

  • Trinløst regulerbar mekanisk centralklemme for alle led.
  • Skaftlængde = 40 mm til direkte opspænding.
  • Holder til måleure med skaft-⌀ 8 mm eller prisme.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven