Indvendigt finmåleapparat uden my-måleur Vario SV HM 18-160 mm

Art.-nr.: 435110 18-160
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 315,13 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 18 mm - 160 mm
Måledybde 140 mm
Antal målehoveder 2
Antal målebolte 20
Antal måleskiver 5
Emballage Stabil boks
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435110 18-160
EAN/GTIN 2050001048042
Producentnummer 12300008

Betegnelse

Udførelse:

Sammenlignende topunkts-måleapparat baseret på Schwenk-udførelsen. Schwenk Vario SV er et modulsystem, der dækker store måleområder ved hjælp af udskiftelige målehoveder. Med HM-målebolt.

Leveringsomfang:

Indvendig finmåler uden displayenhed og indstillingsringe.

Specialtilbehør:

My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

Bemærk:

Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måletasten nr. 434900 str. 16.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven