Indvendigt finmåleapparat uden my-måleur Vario SV HM 160-430 mm

Art.-nr.: 435110 160-430
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 494,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Måleområde 160 mm - 430 mm
    Måledybde 180 mm
    Antal målehoveder 1
    Antal målebolte 7
    Antal måleskiver 4
    Emballage Stabil boks
    Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 435110 160-430
    EAN/GTIN 2050001037800
    Producentnummer 12400005

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sammenlignende topunkts-måleapparat baseret på Schwenk-udførelsen. Schwenk Vario SV er et modulsystem, der dækker store måleområder ved hjælp af udskiftelige målehoveder. Med HM-målebolt.
    Måleområde kan udvides til ⌀ 800 mm.

    Leveringsomfang:

    Indvendig finmåler uden displayenhed og indstillingsringe.

    Specialtilbehør:

    My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

    Bemærk:

    Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måletasten nr. 434900 str. 16.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven