Indvendig finmåler OSIMESS 1,5-4,2 mm

Art.-nr.: 435010 1,5-4,2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Måleområde 1,5 mm - 4,2 mm
    Effektivt anvendelsesområde 1,5 mm - 4,2 mm
    Gentagelsesnøjagtighed 1 µm
    Måledybde 17 mm - 25 mm
    Antal følere 10
    Antal HM-målenåle 2
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Indvendigt finmåleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 435010 1,5-4,2
    EAN/GTIN 2050001039965
    Producentnummer 62600202

    Betegnelse

    Udførelse:

    OSIMESS indvendigt finmåleapparat til små boringer fra 1 mm. Følerhoveder med DLC-belægning (fra str. 4,5-7,5). Målenålens skærformede spids, som står under my-måleurets målekraft, spreder det opslidsede følerhoved. Gentagelsespræcision 1 µm.
    Følerhoveder i hårdmetal.

    Anvendelse:

    Undersøgelse af afvigelser fra nominelt mål og formfejl som urundhed ellerkonicitet.

    Leveringsomfang:

    Følerhoveder, HM-målenål, standardholder (displayenhed og indstillingsringe medfølger ikke).

    Specialtilbehør:

    My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala nr. 434807, str. 10, digitalt måleur nr. 434322, målebord nr. 435020.

    Bemærk:

    Modeller op til måleområde 20 mm, bundhulsboringer kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven