{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 8 mm - 12 mm | |
Effektivt anvendelsesområde | 7,7 mm - 12,5 mm | |
Gentagelsesnøjagtighed | 1 µm | |
Måledybde | 45 mm | |
Antal følere | 6 | |
Antal HM-målenåle | 2 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendigt finmåleapparat |
Artikelnummer | 435010 8-12 | |
EAN/GTIN | 2050001047915 | |
Producentnummer | 62700300 |