{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DIALTRONIC | |
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 12,5 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,001 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,00005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Cifferhøjde | 10 mm | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,003 mm | |
Interface | RS232C-interface; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Målekraft | 0,65 – 0,90 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-funktion | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 59,8 mm | |
Husets tykkelse | 33 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcellebatteri | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleur |
Artikelnummer | 434290 12,5 | |
EAN/GTIN | 7630041152487 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm 12,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
5.803,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.851,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.743,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.299,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.374,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Målekraft | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Interface | RS232C-interface ;USB-interface | RS232C-interface. ;USB-interface | RS232C-interface. ;USB-interface ;Bluetooth-port | RS232C-interface. ;USB-interface ;Bluetooth-port | RS232C-interface. ;USB-interface |
Reverserbar aflæsning | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Reverserbar aflæsning | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |