{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DIALTRONIC | |
Norm | DIN 878 | |
Måleområde | 0 mm - 12,5 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,001 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,00005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,004 mm | |
Interface | RS232C-interface; USB-interface | |
Målekraft | 0,65 – 0,90 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-funktion | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 59,8 mm | |
Husets tykkelse | 33 mm | |
Øje på måleurets bagside | nej | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcellebatteri | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleur |
Artikelnummer |
434263 12,5
Kopier |
|
EAN/GTIN |
7630041152463
Kopier |
|
Producentnummer |
01930321
Kopier |