Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm 12,5 mm

Art.-nr.: 434334 12,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 143,41 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 0 mm - 12,5 mm
    Reverserbar aflæsning 0,001 mm
    Reverserbar aflæsning 0,00005 tommer
    Reverserbar aflæsning mm / tomme
    Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,003 mm
    Interface RS232C-interface.; USB-interface
    Beskyttelsesklasse IP IP 54
    Målekraft 0,65 – 0,90 N
    Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
    Preset-funktion ja
    Måleværktøj digital
    Materiale, hus Aluminium
    Kabinet-⌀ 59,5 mm
    Husets tykkelse 32,9 mm
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Batteritype Knapcelle
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 434334 12,5
    EAN/GTIN 4062406720131
    Producentnummer 434334 12,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Digitalt måleur med robust aluminiumshus og meget stort display med integrerede trefarvede tolerancedioder. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, Auto-Off. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Vending af tælleretning.

    Funktion:

    IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

    Specialtilbehør:

    Datakabel nr. 498948, løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910, batteripakke nr. 404310.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven