{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | |
Målekraft | 0,7 N - 1,4 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 431900 10/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101423 | |
Producentnummer | 1921534 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Måleur 10/58 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
312,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.363 styk på lager
192,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.868 styk på lager
250,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
375,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Messbereich | 10 | 10 | 10 | 10 |
Målekraft | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Måleure | Måleure | Måleure | Måleure |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 | 15 | 15 | 15 |