{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 878 | |
Måleområde | 10 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | |
Målekraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 431980 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204165 | |
Producentnummer | 431980 10/58 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Måleur 10/58 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.063 styk på lager
192,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | 1 mm |
Kabinet-⌀ | 58 mm | 58 mm |
Måleområde | 10 mm | 10 mm |
Målekraft | 0,4 N - 1,4 N | 0,9 N - 1,6 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |