{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 878 | |
Måleområde | 10 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Drejelig skive | ja | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | |
justerbare tolerancemærker | ja | |
Målekraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432000 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204189 | |
Producentnummer | 432000 10/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Måleur stødsikkert 10/58 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.652 styk på lager
257,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
368,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drejelig skive | ja | ja |
Målekraft | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Skalaværdi | 0,01 | 0,01 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
justerbare tolerancemærker | ja | ja |
Måleværktøj | analog | analog |