Målevinkel 90°, trekantet form nøjagtighed 00 Let konstruktion 800X500 mm

Art.-nr.: 431858 800X500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 875; DIN 876/00
Retvinklethed 0,006 mm
Tykkelse 80 mm
Vægt 41 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431858 800X500
EAN/GTIN 2050001949912

Betegnelse

Udførelse:

Materiale og nøjagtighed, se nr. 430400. Fra størrelse 600×400 mm med vægtreduceringsboringer, som også kan anvendes til transport og håndtering. De to smalle 90° vinkelflader er fint diamantslebne iht. DIN 876/00.
Retvinklethed iht. DIN 875.
Speciel let konstruktion uden tab af nøjagtighed.

Anvendelse:

Til kontrol af 90° vinklen i vandret og lodret plan.

Leveringsomfang:

Inklusive transportemballage.

Bemærk:

Bemærk, at levering beregnes særskilt. Målevinkler op til en længde på 2000 mm fås på forespørgsel. Trækasse eller Flight Case fås på forespørgsel mod pristillæg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven