Målevinkel 90°, trekantet form nøjagtighed 00 Let konstruktion 1000X600 mm

Art.-nr.: 431858 1000X600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 875; DIN 876/00
Retvinklethed 0,008 mm
Tykkelse 100 mm
Vægt 65 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431858 1000X600
EAN/GTIN 2050002005365

Betegnelse

Udførelse:

Materiale og nøjagtighed, se nr. 430400. Fra størrelse 600×400 mm med vægtreduceringsboringer, som også kan anvendes til transport og håndtering. De to smalle 90° vinkelflader er fint diamantslebne iht. DIN 876/00.
Retvinklethed iht. DIN 875.
Speciel let konstruktion uden tab af nøjagtighed.

Anvendelse:

Til kontrol af 90° vinklen i vandret og lodret plan.

Leveringsomfang:

Inklusive transportemballage.

Bemærk:

Bemærk, at levering beregnes særskilt. Målevinkler op til en længde på 2000 mm fås på forespørgsel. Trækasse eller Flight Case fås på forespørgsel mod pristillæg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven