Målevinkel 90°, trekantet form nøjagtighed 00 Let konstruktion 500X300 mm

Art.-nr.: 431858 500X300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 875; DIN 876/00
Retvinklethed 0,004 mm
Tykkelse 60 mm
Vægt 12 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431858 500X300
EAN/GTIN 2050001949899

Betegnelse

Udførelse:

Materiale og nøjagtighed, se nr. 430400. Fra størrelse 600×400 mm med vægtreduceringsboringer, som også kan anvendes til transport og håndtering. De to smalle 90° vinkelflader er fint diamantslebne iht. DIN 876/00.
Retvinklethed iht. DIN 875.
Speciel let konstruktion uden tab af nøjagtighed.

Anvendelse:

Til kontrol af 90° vinklen i vandret og lodret plan.

Leveringsomfang:

Inklusive transportemballage.

Bemærk:

Bemærk, at levering beregnes særskilt. Målevinkler op til en længde på 2000 mm fås på forespørgsel. Trækasse eller Flight Case fås på forespørgsel mod pristillæg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven