{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 6 mm - 12 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 0,005 mm | |
Interface | Digimatic-interface | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Antal målehoveder | 3 | |
Antal indstillingsringe | 2 | |
Tolerancering-⌀ | 8 / 10 mm | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendigt 3-punkts måleapparat |
Artikelnummer |
429260 6-12
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4946368636719
Kopier |
|
Producentnummer |
568-924
Kopier |
|
Producent | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |