{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Interface | Digimatic-interface | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Antal målehoveder | 4 | |
Antal indstillingsringe | 2 | |
Tolerancering-⌀ | 62 / 87 mm | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendigt 3-punkts måleapparat |
Artikelnummer | 429260 50-100 | |
EAN/GTIN | 4946368636740 | |
Producentnummer | 568-927 |