Digitale indvendige trepunktshurtigmålere, sæt 25-50 mm

Art.-nr.: 429260 25-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 994,56 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 25 mm - 50 mm
Aflæsning 0,001 mm
Fejlgrænse 0,006 mm
Interface Digimatic-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Antal målehoveder 3
Antal indstillingsringe 2
Tolerancering-⌀ 30 / 40 mm
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 429260 25-50
EAN/GTIN 4946368636733
Producentnummer 568-926

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts-hurtigmålere Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. Displayet kan drejes 330°. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en hårdmetalkonus.

Fordel:

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

Funktion:

  • Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).
  • Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.
  • Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.
  • Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429250, kontrolringe.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven