{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 50 mm - 75 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Antal mikrometerskruer | 2 | |
Antal indstillingsringe | 1 | |
Tolerancering-⌀ | 62 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429112 50-75 | |
EAN/GTIN | 2050001062277 | |
Producentnummer | 468-984 |