Sæt med digitale mikrometerskruer 12-25 mm

Art.-nr.: 429112 12-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 826,94 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 12 mm - 25 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Antal mikrometerskruer 3
Antal indstillingsringe 2
Tolerancering-⌀ 16 / 20 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 429112 12-25
EAN/GTIN 4946368562926
Producentnummer 468-982

Betegnelse

Udførelse:

Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling − uden nonius.
“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.
Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.
HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12−25 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429110, indstillingsringe.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven