{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 25 mm - 50 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Antal mikrometerskruer | 3 | |
Antal indstillingsringe | 2 | |
Tolerancering-⌀ | 30 / 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429112 25-50 | |
EAN/GTIN | 4946368562933 | |
Producentnummer | 468-983 |