Digital, indvendig mikrometerskrue 87-100 mm

Art.-nr.: 429110 87-100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 244,36 DKK /stk.
  • 323,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Måleområde 87 mm - 100 mm
    Aflæsning 0,001 mm
    Fejlgrænse 0,003 mm
    Mål a 0,3 mm
    Standardmåledybde 102 mm
    Måledybde med forlænger 252 mm
    Interface USB-interface; Digimatic-interface
    Beskyttelsesklasse IP IP 65
    Måleværktøj digital
    Emballage Stabil boks
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 429110 87-100
    EAN/GTIN 2050001062215
    Producentnummer 468-173

    Betegnelse

    Udførelse:

    Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling − uden nonius.
    “Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.
    Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.
    HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12−16 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.

    Funktion:

    IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

    Specialtilbehør:

    Datakabel nr. 497445. Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

    Bemærk:

    Kan leveres op til måleområde 300 mm på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven