{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 75 mm - 88 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 0,003 mm | |
Mål a | 0,3 mm | |
Standardmåledybde | 102 mm | |
Måledybde med forlænger | 252 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429110 75-88 | |
EAN/GTIN | 4946368563046 | |
Producentnummer | 468-172 |