{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 150 mm - 175 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 0,005 mm | |
Mål a | 12,4 mm | |
Standardmåledybde | 151 mm | |
Måledybde med forlænger | 301 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429110 150-175 | |
EAN/GTIN | 4946368563084 | |
Producentnummer | 468-176 |