Indvendig mikrometerskrue IMICRO 70-80 mm

Art.-nr.: 428800 70-80
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 244,36 DKK /stk.
  • 323,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Måleområde 70 mm - 80 mm
    Aflæsning 0,005 mm
    Måletromleinddeling 1/50 mm
    Fejlgrænse 0,005 mm
    Mål a 11 mm
    Standardmåledybde 84 mm
    Måledybde med maks. forlænger 1.584 mm
    Måleværktøj analog
    Testprotokol Producentens testrapport
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428800 70-80
    EAN/GTIN 7630041108200
    Producentnummer 00812304

    Betegnelse

    Udførelse:

    Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til ultrapræcis måling af boringer, selv ved store måledybder (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (ingen hældningsfejl af første orden).
    Måleflader overfladebehandlet med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

    Specialtilbehør:

    Indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428802.

    Bemærk:

    Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven