{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 10 mm - 12 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 2,5 mm | |
Standardmåledybde | 52 mm | |
Måledybde med maks. forlænger | 352 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428800 10-12 | |
EAN/GTIN | 7630041108064 | |
Producentnummer | 00810003 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue IMICRO 10-12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.754,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
2.445,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,001 mm | 0,001 mm |
Fejlgrænse | 0,004 mm | 0,005 mm |
Måleområde | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Fabriksstandard |
Mål a | 2,5 mm | 1,5 mm |
Måleværktøj | analog | analog |