{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 3,5 mm - 4 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 2 mm | |
Standardmåledybde | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428800 3,5-4 | |
EAN/GTIN | 7630041108330 | |
Producentnummer | 00813410 |