{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 6,15 mm - 10,35 mm | |
Måleområde, målehoveder | 6,15 – 6,85; 6,65 – 7,35; 7,15 – 7,85; 7,65 – 8,35; 8,15 – 8,85; 8,65 – 9,35; 9,15 – 9,85; 9,65 – 10,35 mm | |
Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Repeterbarhed | 0,001 mm | |
Linearitet | ⌀ 1,0 − 1,55: maks. 2 % af måleafstanden; min. 0,001 ⌀ 1,5 − 6,35: maks. 1 % af måleafstanden; min. 0,001 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Antal målehoveder | 8 | |
Antal indstillingsringe | 8 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 2-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428670 6,15-10,35 | |
EAN/GTIN | 5051102239565 |