{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 3,65 mm - 6,35 mm | |
Måleområde, målehoveder | 3,65−4,35 ; 4,15−4,85; 4,65−5,35; 5,15−5,85; 5,65−6,35 mm | |
Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Repeterbarhed | 0,001 mm | |
Linearitet | ⌀ 1,0 − 1,55: maks. 2 % af måleafstanden; min. 0,001 ⌀ 1,5 − 6,35: maks. 1 % af måleafstanden; min. 0,001 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Antal målehoveder | 5 | |
Antal indstillingsringe | 5 | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Indvendig 2-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428670 3,65-6,35 | |
EAN/GTIN | 5051102201791 |