{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 2,25 mm - 4,25 mm | |
Måleområde, målehoveder | 2,25−2,75; 2,5−3; 2,75−3,25; 3−3,5; 3,25−3,75 ; 3,5−4 ; 3,75−4,25 mm | |
Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Repeterbarhed | 0,001 mm | |
Linearitet | ⌀ 1,0 − 1,55: maks. 2 % af måleafstanden; min. 0,001 ⌀ 1,5 − 6,35: maks. 1 % af måleafstanden; min. 0,001 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Antal målehoveder | 7 | |
Antal indstillingsringe | 7 | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Indvendig 2-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428670 2,25-4,25 | |
EAN/GTIN | 5051102218942 |