{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 35 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 0,5 mm | |
Standardmåledybde | 80 mm | |
Måledybde med forlænger | 230 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428500 35-50 | |
EAN/GTIN | 5051102078690 |