{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 16 mm - 20 mm | |
Aflæsning | 0,002 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 0,5 mm | |
Standardmåledybde | 66 mm | |
Måledybde med forlænger | 166 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428500 16-20 | |
EAN/GTIN | 5051102212230 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() XT Indvendig mikrometerskrue 16-20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.121,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
2.241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,002 | 0,005 |
Fejlgrænse | 0,004 | 0,006 |
Måleområde | 16 ;20 | 16 ;20 |
Standard | DIN 863 | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 66 | 80 |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |