XT Indvendig mikrometerskrue 175-200 mm

Art.-nr.: 428500 175-200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 305,45 DKK /stk.
  • 323,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Måleområde 175 mm - 200 mm
    Aflæsning 0,005 mm
    Måletromleinddeling 1/50 mm
    Fejlgrænse 0,007 mm
    Mål a 0,5 mm
    Standardmåledybde 115 mm
    Måledybde med forlænger 265 mm
    Måleværktøj analog
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428500 175-200
    EAN/GTIN 5051102094805

    Betegnelse

    Udførelse:

    3-punkts indvendige XT-mikrometerskruer. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionsskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport.
    Til bundhulsboring fra str. 12,5 − 16. Mikrometerskruer til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

    Anvendelse:

    Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

    Specialtilbehør:

    Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

    Reservedel:

    Målehoveder nr. 428605.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven